WERA - Kraftform Kompakt 28 Imperial 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05073241001
Anzahl der Bits gesamt - 6
Mit Magnethalter - Nein
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288214676
Sonepar Artikelnummer
120796377
Hersteller Artikelnummer
05073241001
Hersteller Typ
05073241001
Hersteller Artikel Nr.:
05073241001
Anzahl der Bits gesamt:
6
Mit Magnethalter:
Nein
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Ja
Verpackung:
Tasche
Anzahl der Bits Phillips PH:
2
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
2
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Innenvierkant:
2
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.189 kg


