Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Kraftform Kompakt 40, 7-teilig

WERA
kopierenkopieren
WERA - Kraftform Kompakt 40, 7-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05059298001

  • Anzahl der Bits gesamt - 6

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288096319

Sonepar Artikelnummer

120616463

Hersteller Artikelnummer

05059298001

Hersteller Typ

05059298001

Hersteller Artikel Nr.:

05059298001

Anzahl der Bits gesamt:

6

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Ja

Verpackung:

Tasche

Anzahl der Bits Phillips PH:

2

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

2

Anzahl der Bits Innensechskant:

0

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.307 kg

Falttasche mit 89 mm langen Bits. Handhalter Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor. Schnellwechselfutter Rapidaptor erlaubt schnellen Bitwechsel. Zähharte Bits, für den universellen Einsatz. Ergonomischer Kraftform Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Falttasche mit 89 mm langen Bits. Inklusive Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter ''Rapidaptor'' und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten.