Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Kraftform Kompakt 400 RA Set 1, 17-teilig

WERA
kopierenkopieren
WERA - Kraftform Kompakt 400 RA Set 1, 17-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05023471001

  • Anzahl der Bits gesamt - 16

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Ja

  • Mit Handgriff - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288222879

Sonepar Artikelnummer

121090937

Hersteller Artikelnummer

05023471001

Hersteller Typ

05023471001

Hersteller Artikel Nr.:

05023471001

Anzahl der Bits gesamt:

16

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Ja

Mit Handgriff:

Ja

Verpackung:

Tasche

Anzahl der Bits Phillips PH:

2

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

6

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

1

Anzahl der Bits Innensechskant:

6

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.567 kg

Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten. Handliches Arbeiten dank vollständig im Griff eingebetteter Knarrenmechanik. Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel. Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten. Rapidaptor-Bithalter mit Schnelldrehhülse für blitzschnellen Bitwechsel und hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3. Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit. 17-teiliger Satz in robuster textiler Box. 1 Quergriff-Bits-Handhalter 416 RA mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechselfutter für 1/4" Bits. Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (80 Zähne/Rückholwinkel 4,5°) vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen. Die vollständig in den Griff eingebettete Knarrenmechanik sorgt für sehr handliches und angenehmes Arbeiten. Mit Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel in Einhand-Bedienung. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden. Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff, Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Bithalter für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3. Mit Rapidaptor-Technologie für blitzschnelles Wechseln der Bits. 16 zähharte Bits, 1/4", 89 mm lang, für den universellen Einsatz.