Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Kraftform Kompakt 400 RA Set 2, 9-teilig

WERA
kopierenkopieren
WERA - Kraftform Kompakt 400 RA Set 2, 9-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05023470001

  • Anzahl der Bits gesamt - 0

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288222862

Sonepar Artikelnummer

121090938

Hersteller Artikelnummer

05023470001

Hersteller Typ

05023470001

Hersteller Artikel Nr.:

05023470001

Anzahl der Bits gesamt:

0

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Ja

Verpackung:

Tasche

Anzahl der Bits Phillips PH:

0

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

0

Anzahl der Bits Innensechskant:

0

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.452 kg

Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten. Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten. Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel. Handliches Arbeiten dank vollständig im Griff eingebetteter Knarrenmechanik. Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit. 1/4" Nuss-Aufnahme mit sicherer Kugelverriegelung. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen. 9-teiliger Satz in robuster textiler Box. 1 Quergriff-Adapterschraubendreher 411 A RA mit Ratschenfunktion, für 1/4" Steckschlüsseleinsätze. Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (80 Zähne/Rückholwinkel 4,5°) vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen. Die vollständig in den Griff eingebettete Knarrenmechanik sorgt für sehr handliches und angenehmes Arbeiten. Mit Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel in Einhand-Bedienung. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden. Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff, Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/4"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung. 8 Zyklop-Steckschlüsseleinsätze mit 1/4"-Antrieb. Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.