WERA - Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1 19-teilig 05136072001 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05136072001
Anzahl der Bits gesamt - 15
Mit Magnethalter - Ja
Mit Bit-Knarre - Ja
Mit Handgriff - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288228369
Sonepar Artikelnummer
121131665
Hersteller Artikelnummer
05136072001
Hersteller Typ
05136072001
Hersteller Artikel Nr.:
05136072001
Anzahl der Bits gesamt:
15
Mit Magnethalter:
Ja
Mit Bit-Knarre:
Ja
Mit Handgriff:
Ja
Verpackung:
Tasche
Anzahl der Bits Phillips PH:
1
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
1
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
4
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
7
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.723 kg


