Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Kraftform Kompakt 60, 17-teilig

WERA
kopierenkopieren
WERA - Kraftform Kompakt 60, 17-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05059295001

  • Anzahl der Bits gesamt - 16

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013288096289

Sonepar Artikelnummer

120279770

Hersteller Artikelnummer

05059295001

Hersteller Typ

05059295001

Hersteller Artikel Nr.:

05059295001

Anzahl der Bits gesamt:

16

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Ja

Verpackung:

Tasche

Anzahl der Bits Phillips PH:

3

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

3

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

1

Anzahl der Bits Innensechskant:

4

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.554 kg

Schnellwechselfutter mit Rapidaptor-Technologie. Mehrkomponentiger Kraftform Griff des Bit-Handhalters für schnelles und ergonomisches Verschrauben. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben. Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System.. Falttasche mit 89 mm langen Bits. Inklusive Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet. 17-teilig.