Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Kraftform Kompakt 60, Edelstahl, 17-teilig

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05071116001

  • Anzahl der Bits gesamt - 16

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288115713

Sonepar Artikelnummer

120616469

Hersteller Artikelnummer

05071116001

Hersteller Typ

05071116001

Hersteller Artikel Nr.:

05071116001

Anzahl der Bits gesamt:

16

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Ja

Verpackung:

Tasche

Anzahl der Bits Phillips PH:

3

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

3

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

1

Anzahl der Bits Innensechskant:

4

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.534 kg

Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!. Benötigte Härten und Festigkeitswerte durch Vakuumeishärtung. Griff /Wechselklingen-System für blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge. Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel. Aufbewahrung und Transport in robuster Gürteltasche. Falttasche mit 89 mm langen Bits. Inklusive Handhalter 3816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter ''Rapidaptor'' und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Edelstahlausführung zur Vermeidung von Fremdrost. 17-teilig.