WERA - Kraftform Kompakt 60 ESD, 17-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05051043001
Anzahl der Bits gesamt - 16
Mit Magnethalter - Nein
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288183934
Sonepar Artikelnummer
120616031
Hersteller Artikelnummer
05051043001
Hersteller Typ
05051043001
Hersteller Artikel Nr.:
05051043001
Anzahl der Bits gesamt:
16
Mit Magnethalter:
Nein
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Ja
Verpackung:
Tasche
Anzahl der Bits Phillips PH:
3
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
3
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
1
Anzahl der Bits Innensechskant:
4
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.546 kg


