Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Kraftform Kompakt 60 KK, 17-teilig

WERA
kopierenkopieren
WERA - Kraftform Kompakt 60 KK, 17-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05059294001

  • Anzahl der Bits gesamt - 16

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288165503

Sonepar Artikelnummer

120616472

Hersteller Artikelnummer

05059294001

Hersteller Typ

05059294001

Hersteller Artikel Nr.:

05059294001

Anzahl der Bits gesamt:

16

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Ja

Verpackung:

Tasche

Anzahl der Bits Phillips PH:

3

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

3

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

6

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

0

Anzahl der Bits Innensechskant:

4

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.476 kg

Falttasche mit 89 mm langen Bits. Handhalter Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor. Schnellwechselfutter Rapidaptor erlaubt schnellen Bitwechsel. Zähharte Bits, für den universellen Einsatz. Kugelkopf-Bits erlauben das Schwenken der Werkzeugachse. Falttasche mit 89 mm langen Kugelkopf-Bits, die das Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse ermöglichen. Inklusive Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet. 17-teilig.