Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm, 17-teilig

WERA
kopierenkopieren
WERA - Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm, 17-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05059293001

  • Anzahl der Bits gesamt - 17

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288169624

Sonepar Artikelnummer

120616468

Hersteller Artikelnummer

05059293001

Hersteller Typ

05059293001

Hersteller Artikel Nr.:

05059293001

Anzahl der Bits gesamt:

17

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Nein

Verpackung:

Tasche

Anzahl der Bits Phillips PH:

3

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

3

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

1

Anzahl der Bits Innensechskant:

4

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.568 kg

Einstellbarer Kraftform Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben. Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel. Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet. Praktische Falttasche zur übersichtlichen Verstauung. Falttasche mit 89 mm langen Bits. Inklusive Drehmomentschraubendreher 7441 mit Schnellwechselfutter ''Rapidaptor'' und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet. 17-teilig. Kompaktes Griff-/Wechselklingen-System für drehmomentkontrollierte Verschraubungen. Inklusive Drehmoment-Handhalter 7441, einstellbar von 1,2 bis 3,0 Nm. Einstellbar in Schritten à 0,10 Nm. Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug. Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Inklusive 16 Bits mit 89 mm Länge. Mit praktischer Falttasche zur übersichtlichen Verstauung.