WERA - Kraftform Kompakt 71 Security 33-teilig 05057114001 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05057114001
Anzahl der Bits gesamt - 30
Mit Magnethalter - Ja
Mit Bit-Knarre - Ja
Mit Handgriff - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288228352
Sonepar Artikelnummer
121131656
Hersteller Artikelnummer
05057114001
Hersteller Typ
05057114001
Hersteller Artikel Nr.:
05057114001
Anzahl der Bits gesamt:
30
Mit Magnethalter:
Ja
Mit Bit-Knarre:
Ja
Mit Handgriff:
Ja
Verpackung:
Tasche
Anzahl der Bits Phillips PH:
0
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Bits TriWing:
3
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Innenvierkant:
4
Anzahl der Bits Zweiloch:
4
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.414 kg


