WERA - Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1 14-teilig 05051060001 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05051060001
Anzahl der Bits gesamt - 13
Mit Magnethalter - Ja
Mit Bit-Knarre - Ja
Mit Handgriff - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288229755
Sonepar Artikelnummer
121131649
Hersteller Artikelnummer
05051060001
Hersteller Typ
05051060001
Hersteller Artikel Nr.:
05051060001
Anzahl der Bits gesamt:
13
Mit Magnethalter:
Ja
Mit Bit-Knarre:
Ja
Mit Handgriff:
Ja
Verpackung:
Tasche
Anzahl der Bits Phillips PH:
2
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
2
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
4
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
1
Anzahl der Bits Innensechskant:
4
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.307 kg


