Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Kraftform Kompakt 900 Set 1, 19-teilig

WERA
kopierenkopieren
WERA - Kraftform Kompakt 900 Set 1, 19-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05018110001

  • Anzahl der Bits gesamt - 18

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288222176

Sonepar Artikelnummer

121090913

Hersteller Artikelnummer

05018110001

Hersteller Typ

05018110001

Hersteller Artikel Nr.:

05018110001

Anzahl der Bits gesamt:

18

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Ja

Verpackung:

Tasche

Anzahl der Bits Phillips PH:

3

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

3

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

5

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

3

Anzahl der Bits Innensechskant:

4

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.748 kg

Kompakter und robuster Wechselklingen-Schraubendrehersatz mit zuschaltbarer manueller Schlagschraubfunktion. Zum Lösen hartnäckiger Schraubverbindungen. Hammerschlagimpuls wird in eine Drehbewegung mit einem Lösemoment von ca. 25 Nm umgesetzt - verlustfrei über eine durchgehende Klinge. Umschaltbare Schlagdreher- und Schraubendreher-Funktion. Spezial gehärtete und extra zähe Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb. Vereint die Vorteile von manuellen Schlagschraubern, Kompaktwerkzeugen und Schraubendrehern mit durchgehender Klinge. Der Schlagschraubendreher 921 kombiniert die Vorteile von manuellen Schlagschraubern, Kompaktwerkzeugen und Schraubendrehern mit durchgehender Klinge. Die Schlagschraub-Funktion verfügt über ein Lösemoment von bis zu 25 Nm. Der robuste Bithalter ermöglicht die Aufnahme unterschiedlicher Spezial-Bits für verschiedene Schraubenprofile. Die durchgehende Klinge sorgt für eine verlustfreie Kraftübertragung. Schlagschrauberfunktion und Schraubendrehfunktion sind je nach Bedarf umschaltbar.