Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Kraftform Kompakt 97 VK 8,1, 8,1 x 89 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Kraftform Kompakt 97 VK 8,1, 8,1 x 89 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05003461001

  • Ausführung - quadratisch

  • Schlüsselweite - 8.1 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288105370

Sonepar Artikelnummer

120535866

Hersteller Artikelnummer

05003461001

Hersteller Typ

05003461001

Hersteller Artikel Nr.:

05003461001

Ausführung:

quadratisch

Schlüsselweite:

8.1 mm

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.009 kg

Kraftform Kompakt Schaltschrankschlüssel 8,1 mm. Passend für Kraftform Handhalter 817 VDE.. Vierkant. Glasfaserverstärkt. Glasfaserverstärkter Schaltschrankschlüssel. Klinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug. Innenvierkant.