WERA - Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB VDE-isolierte Adapterklinge, 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05073702001
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.061 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288234162
Sonepar Artikelnummer
121252635
Hersteller Artikelnummer
05073702001
Hersteller Typ
05073702001
Hersteller Artikel Nr.:
05073702001
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.061 kg
Isolierte Adapterklinge. Die Klinge adaptiert von 9 mm Außensechskant auf 1/4'' Außenvierkant. Sie kann mit den isolierten Wera Kraftform Kompakt VDE Handhaltern mit 9 mm Innensechskantaufnahme verwendet werden. Sie ist für isolierte Wera 1/4'' Steckschlüsseleinsätze (Nüsse) und 1/4'' Bitnüsse geeignet. Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.