WERA - Kraftform Kompakt A VDE 712 i VDE-isolierte Adapterklinge, 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05006642001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Länge der Klinge - 154 mm
Gesamtlänge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288234155
Sonepar Artikelnummer
121252634
Hersteller Artikelnummer
05006642001
Hersteller Typ
05006642001
Hersteller Artikel Nr.:
05006642001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Länge der Klinge:
154 mm
Gesamtlänge:
0 mm
Doppelseitig:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.038 kg


