Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Kraftform Kompakt SH 2 Sanitär/Heizung/Plumbkit, 15-teilig

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05136026001

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Ringschlüssel - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288204387

Sonepar Artikelnummer

120616480

Hersteller Artikelnummer

05136026001

Hersteller Typ

05136026001

Hersteller Artikel Nr.:

05136026001

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

1

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

15

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

1.361 kg

15 Schraubwerkzeuge für Sanitär/Heizung in kompakter und robuster Wera Textilbox. Maul-Ringratschenschlüssel Joker mit spezieller Festhalteplatte gegen Abrutschen/Verlust der Schraube. Isolierte Kraftform VDE Schlitz-Schraubendreher für sicheres Arbeiten bis 1000 Volt. Kraftform Schraubmeißel mit durchgehender Sechskantklinge und integrierter Schlagkappe. Hohlschaft-Steckschlüssel-Schraubendreher zum Verschrauben von Muttern an langen Bolzen. Kompaktes Werkzeug-Set mit 15 wichtigen Schraubwerkzeugen für den Sanitär- und Heizungsbereich. Mit 2 Joker Switch Maulschlüsseln, VDE Handhalter plus 4 extra slim Klingen, Spannungsprüfer, 4 schlauchummantelten Winkelschlüsseln, Schraubmeißel und 2 Kraftform Plus Schraubendrehern mit Hohlschaft. Die Details: Zwei gekröpfte, umschaltbare Joker Maul-Ringratschenschlüssel mit spezieller Festhalteplatte gegen Abrutschen/Verlust der Schraube und mehr Kraftübertragung; 1 VDE Handhalter und 4 VDE iS Klingen für sicheres Arbeiten bis zu 1000 Volt (iS mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation für das Erreichen und Betätigen von tiefliegenden Schraub- und Federelementen); 1 einpoliger Phasentester 247; 4 Winkelschlüssel mit Hex-Plus Profil gegen rundgedrehte Schrauben; 1 Kraftform Schraubmeißel 932 A (Schlitz) mit durchgehender Sechskantklinge und integrierter Schlagkappe für Schraub- und leichte Meißelarbeiten; 2 Steckschlüssel-Schraubendreher 395 HO mit Hohlschaft für das Festziehen oder Lösen von Muttern an langen Bolzen sowie von festsitzenden Schrauben. Inklusive Werkzeugen mit ''Take it easy'' Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.