WERA - Kraftform Kompakt Stubby 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05057471001
Anzahl der Bits gesamt - 18
Mit Magnethalter - Ja
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288214553
Sonepar Artikelnummer
120796381
Hersteller Artikelnummer
05057471001
Hersteller Typ
05057471001
Hersteller Artikel Nr.:
05057471001
Anzahl der Bits gesamt:
18
Mit Magnethalter:
Ja
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Ja
Verpackung:
Tasche
Anzahl der Bits Phillips PH:
2
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
2
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
5
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
3
Anzahl der Bits Innensechskant:
6
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.266 kg


