Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Kraftform Kompakt Stubby Magazin 3, 6-teilig

WERA
kopierenkopieren
WERA - Kraftform Kompakt Stubby Magazin 3, 6-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05008875001

  • Anzahl der Bits gesamt - 6

  • Mit Magnethalter - Ja

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288217783

Sonepar Artikelnummer

120997639

Hersteller Artikelnummer

05008875001

Hersteller Typ

05008875001

Hersteller Artikel Nr.:

05008875001

Anzahl der Bits gesamt:

6

Mit Magnethalter:

Ja

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Ja

Verpackung:

Karton (Box)

Anzahl der Bits Phillips PH:

0

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

3

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

0

Anzahl der Bits Innensechskant:

3

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.109 kg

Kurze kompakte Stubby-Form für Arbeiten in engen Bauräumen mit 6 Bits im integrierten Magazin. Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten. 1/4'' Bitaufnahme mit starkem Dauermagnet. Unverlierbares und schwenkbares Bitmagazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. Besonders kleiner Bits-Handhalter mit kurzer Bitaufnahme für schwer zugängliche Bereiche. Inklusive 6 Bits, die sich in einem Magazin im Handgriff befinden. Mit nur 65 mm Gesamtlänge wird der Kraftform Kompakt Stubby zu einer echten Mini-Schraubwerkstatt. Der starke Dauermagnet in der Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichung und Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten Bits.