Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1

WERA
kopierenkopieren
WERA - Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05057483001

  • Anzahl der Bits gesamt - 18

  • Mit Magnethalter - Ja

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288214621

Sonepar Artikelnummer

120796241

Hersteller Artikelnummer

05057483001

Hersteller Typ

05057483001

Hersteller Artikel Nr.:

05057483001

Anzahl der Bits gesamt:

18

Mit Magnethalter:

Ja

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Ja

Verpackung:

Tasche

Anzahl der Bits Phillips PH:

3

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

5

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

3

Anzahl der Bits Innensechskant:

0

Anzahl der Bits Innenvierkant:

3

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.751 kg

4-fache Schraubgeschwindigkeit dank Turbo-Funktion (rein mechanisch - ohne Akku) . Aktivierung und Deaktivierung der Turbo-Funktion durch einfachen Knopfdruck. Turbo-Funktion speziell für leichtgängige Verschraubungen. Für z. B. Holzverschraubung mit stetig ansteigendem Drehmoment ohne Turbofunktion wie ein normaler Schraubendreher nutzbar . Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl. Viele Anwender wünschen sich, Schraubvorgänge ohne Kompromisse schneller durchführen zu können. Mit einem Schraubendreher, der präzise ist, der auch das kraftvolle Endverschrauben ermöglicht und der außerdem viel schneller ist als ein herkömmlicher Schraubendreher. Ein zuschaltbares Planetengetriebe ist die Lösung: Im Schraubendrehergriff integriert ver-4-facht es die Arbeitsgeschwindigkeit bei leichtgängigen Verschraubungen rein mechanisch. Dabei fixiert eine Hand den vorderen Griffteil, die zweite Hand dreht den hinteren Griffteil. Die Turbofunktion kann per Knopfdruck wahlweise zu- oder abgeschaltet werden. Die Abschaltung empfiehlt sich zum Anziehen und Lösen mit hohem Drehmoment z. B. bei Verschraubungen in Holz sowie zur Feinjustierung. Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl mit maximalem Drehmoment von 14 Nm bei deaktivierter Turbo-Funktion. Durch den Rapidaptor Bithalter kann der Kraftform Turbo mit allen herkömmlichen 1/4''-Sechskant-Bits für die verschiedensten Schraubprofile eingesetzt werden. Die Bits können aufgrund der Rapidaptor-Funktion direkt eingesetzt und durch Nach-vorne-Schieben der Hülse einfach entnommen werden.