WERA - Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1 17-teilig 05006619001 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05006619001
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288229885
Sonepar Artikelnummer
121131629
Hersteller Artikelnummer
05006619001
Hersteller Typ
05006619001
Hersteller Artikel Nr.:
05006619001
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
5
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
4
Gesamtzahl der Werkzeuge:
17
Klingenmaterial:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.900 kg


