WERA - Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB, Edelstahl, 1,2 x 6,5 x 157 mm 05006576001 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05006576001
Klingenbreite - 6.5 mm
Klingenstärke - 1.2 mm
Gesamtlänge - 230 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288229243
Sonepar Artikelnummer
121153899
Hersteller Artikelnummer
05006576001
Hersteller Typ
05006576001
Hersteller Artikel Nr.:
05006576001
Klingenbreite:
6.5 mm
Klingenstärke:
1.2 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
157 mm
Präzisionsausführung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Antriebsvierkant/-sechskant:
Sechskant (hexagonal)
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
24 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.080 kg


