WERA - Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm 05006512001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05006512001
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 157 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288228543
Sonepar Artikelnummer
121151777
Hersteller Artikelnummer
05006512001
Hersteller Typ
05006512001
Hersteller Artikel Nr.:
05006512001
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
157 mm
Gesamtlänge:
157 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
quadratisch
Präzisionsausführung:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
quadratisch
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
9 mm
Klemmeinrichtung:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
20 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.128 kg


