WERA - Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy, 2,5 x 157 mm 05006518001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05006518001
Schlüsselweite - 2.5 mm
Klingenlänge - 157 mm
Gesamtlänge - 157 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288228604
Sonepar Artikelnummer
121153857
Hersteller Artikelnummer
05006518001
Hersteller Typ
05006518001
Hersteller Artikel Nr.:
05006518001
Schlüsselweite:
2.5 mm
Klingenlänge:
157 mm
Gesamtlänge:
157 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.088 kg


