WERA - Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy, 5 x 157 mm 05006521001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05006521001
Schlüsselweite - 5 mm
Klingenlänge - 157 mm
Gesamtlänge - 157 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288228635
Sonepar Artikelnummer
121151597
Hersteller Artikelnummer
05006521001
Hersteller Typ
05006521001
Hersteller Artikel Nr.:
05006521001
Schlüsselweite:
5 mm
Klingenlänge:
157 mm
Gesamtlänge:
157 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.198 kg


