WERA - Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy, 6 x 157 mm 05006522001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05006522001
Schlüsselweite - 6 mm
Klingenlänge - 157 mm
Gesamtlänge - 157 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288228642
Sonepar Artikelnummer
121151598
Hersteller Artikelnummer
05006522001
Hersteller Typ
05006522001
Hersteller Artikel Nr.:
05006522001
Schlüsselweite:
6 mm
Klingenlänge:
157 mm
Gesamtlänge:
157 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.028 kg


