WERA - Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy SB, 6 x 157 mm 05006565001 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05006565001
Schlüsselweite - 6 mm
Klingenlänge - 157 mm
Gesamtlänge - 230 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288229137
Sonepar Artikelnummer
121151607
Hersteller Artikelnummer
05006565001
Hersteller Typ
05006565001
Hersteller Artikel Nr.:
05006565001
Schlüsselweite:
6 mm
Klingenlänge:
157 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.150 kg


