WERA - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy SB, # 2 x 157 mm 05006569001 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05006569001
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 157 mm
Gesamtlänge - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288229205
Sonepar Artikelnummer
121151783
Hersteller Artikelnummer
05006569001
Hersteller Typ
05006569001
Hersteller Artikel Nr.:
05006569001
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
157 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Antriebsvierkant/-sechskant:
Sechskant (hexagonal)
Ausführung Schaft:
rund
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
9 mm
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
40 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.150 kg


