WERA - Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy SB, TX 10 x 157 mm 05006570001 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05006570001
Größe (TX) - 10
Klingenlänge - 157 mm
Gesamtlänge - 230 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288229151
Sonepar Artikelnummer
121153891
Hersteller Artikelnummer
05006570001
Hersteller Typ
05006570001
Hersteller Artikel Nr.:
05006570001
Größe (TX):
10
Klingenlänge:
157 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
30 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.150 kg


