WERA - Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy, # 1 x 157 mm 05006543001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05006543001
Größe - 1
Klingenlänge - 157 mm
Isoliert - Ja
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288228864
Sonepar Artikelnummer
121153854
Hersteller Artikelnummer
05006543001
Hersteller Typ
05006543001
Hersteller Artikel Nr.:
05006543001
Größe:
1
Klingenlänge:
157 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Klingenform:
rund
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Oberflächenschutz:
brüniert
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.133 kg


