WERA - Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 Tool Finder, 7-teilig 05006603001 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05006603001
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 1
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 1
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288229687
Sonepar Artikelnummer
121151781
Hersteller Artikelnummer
05006603001
Hersteller Typ
05006603001
Hersteller Artikel Nr.:
05006603001
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
1
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
1
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
2
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Klingenmaterial:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.330 kg


