Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Kraftform Kompakt W 2

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05135870001

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 3

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288209542

Sonepar Artikelnummer

120796383

Hersteller Artikelnummer

05135870001

Hersteller Typ

05135870001

Hersteller Artikel Nr.:

05135870001

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

3

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

0

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

8

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

4

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

1

Anzahl der Steckeinsätze:

1

Anzahl der Bit-Einsätze:

8

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

35

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

1.381 kg

Unglaublich schnelle Knarre Zyklop Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen. Hand- und Maschinennüsse (non impact) mit Kugelfangrille und Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit. Joker Doppelmaul-Schlüssel mit Haltefunktion, Endanschlag, kleinem Rückholwinkel und zupackenden Zähnen. VDE-isolierter Kraftform Handhalter und Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser. Sortiment in robuster Textilbox. Kompaktes Werkzeug-Set mit den wichtigsten Schraubwerkzeugen für Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich. Mit VDE Handhalter samt 12 VDE Klingen; 1 Joker Doppelmaulschlüssel mit Haltefunktion, Endanschlag, kleinem Rückholwinkel und extrem zupackenden Zähnen; mit der unglaublich schnellen 1/4'' Knarre Zyklop Speed samt Zubehör; 8 Hand- und Maschinennüssen Größe 5,5-13, 1 Universalbithalter; 7 Bits (25 mm lang); 1 Schraubkralle zum Festhalten von Schrauben; textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit; aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal; zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial; geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.