Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4, 8-teilig

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05135949001

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Zangen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288178633

Sonepar Artikelnummer

120618276

Hersteller Artikelnummer

05135949001

Hersteller Typ

05135949001

Hersteller Artikel Nr.:

05135949001

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Zangen:

0

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

2

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

8

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.772 kg

Unglaublich schnelle Knarre Zyklop Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen. Extrem schlanke Knarre Zyklop Metal mit langem Hebel. Rückholwinkel von nur 5 Grad. Bequemer Richtungswechsel dank Umschalthebel. Sortiment in robuster Textilbox. Kompaktes Knarren-Set mit 2 1/4'' Knarren Zyklop Speed und Zyklop Metal mit Umschalthebel sowie 6 Zubehörteilen. Knarre Zyklop Speed mit Schwungmassenkonstruktion und griffiger Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit; frei schwenkbarem Knarrenkopf; definierter Stellung bei 0°, 90° nach links und rechts sowie 15° von 90° nach innen; in 0°-Stellung einsetzbar wie ein konventioneller Schraubendreher; Sicherheitsverriegelung der Nüsse auch in der Schraubendreherstellung; Links- /Rechtsumschaltung; feinverzahnt; kleiner Rückholwinkel von 5°; mehrkomponentiger Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten; Knarre Zyklop Metal mit Umschalthebel; schlanke Bauform zum Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen; aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht; mit Umschalthebel für einen bequemen Richtungswechsel; mit sicherer Nussverriegelungsfunktion; geschmiedete Vollmetallknarre (Chrom-Molybdän) für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer; unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum; extrem kompakte textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit; aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal; durch textiles Außenmaterial auch auf empfindlichen Oberflächen abzulegen; geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.