WERA - Kraftform Micro ESD Big Pack 1 Elektronik-Schraubendrehersatz, 25-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05134019001
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 5
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288219459
Sonepar Artikelnummer
120997600
Hersteller Artikelnummer
05134019001
Hersteller Typ
05134019001
Hersteller Artikel Nr.:
05134019001
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
5
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
10
Gesamtzahl der Werkzeuge:
25
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kappe drehbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.556 kg


