WERA - Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 3350 PH 3 x 150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05032023001
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 3
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288107428
Sonepar Artikelnummer
120615475
Hersteller Artikelnummer
05032023001
Hersteller Typ
05032023001
Hersteller Artikel Nr.:
05032023001
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
3
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
262 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
8 mm
Präzisionsausführung:
Ja
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Gewicht:
151.4 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.151 kg


