WERA - Maul-Ringratschen-Schlüssel, Joker Switch 1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020078001
Schlüsselweite Maulseite - 22 mm
Schlüsselweite Ringseite - 22 mm
Länge - 255 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288184818
Sonepar Artikelnummer
120616169
Hersteller Artikelnummer
05020078001
Hersteller Typ
05020078001
Hersteller Artikel Nr.:
05020078001
Schlüsselweite Maulseite:
22 mm
Schlüsselweite Ringseite:
22 mm
Länge:
255 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
1/2 Zoll
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
1/2 Zoll
Kopfbreite Maulseite:
26.3 mm
Kopfbreite Ringseite:
25 mm
Kopfhöhe Maulseite:
6.6 mm
Kopfhöhe Ringseite:
8.5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
117 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.117 kg


