WERA - Maul-Ringratschen-Schlüssel, Joker Switch 7/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020077001
Schlüsselweite Maulseite - 22 mm
Schlüsselweite Ringseite - 22 mm
Länge - 245 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288184801
Sonepar Artikelnummer
120616168
Hersteller Artikelnummer
05020077001
Hersteller Typ
05020077001
Hersteller Artikel Nr.:
05020077001
Schlüsselweite Maulseite:
22 mm
Schlüsselweite Ringseite:
22 mm
Länge:
245 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
7/16 Zoll
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
7/16 Zoll
Kopfbreite Maulseite:
24.3 mm
Kopfbreite Ringseite:
22 mm
Kopfhöhe Maulseite:
6.3 mm
Kopfhöhe Ringseite:
7.5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
93.58 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.094 kg


