WERA - Maul-Ringratschen-Schlüssel, Joker Switch 9/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020079001
Schlüsselweite Maulseite - 22 mm
Schlüsselweite Ringseite - 22 mm
Länge - 260 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288184825
Sonepar Artikelnummer
120616170
Hersteller Artikelnummer
05020079001
Hersteller Typ
05020079001
Hersteller Artikel Nr.:
05020079001
Schlüsselweite Maulseite:
22 mm
Schlüsselweite Ringseite:
22 mm
Länge:
260 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
9/16 Zoll
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
9/16 Zoll
Kopfbreite Maulseite:
30 mm
Kopfbreite Ringseite:
28 mm
Kopfhöhe Maulseite:
7.5 mm
Kopfhöhe Ringseite:
9.5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
149 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.149 kg


