WERA - Maul-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar, Joker Switch 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020065001
Schlüsselweite Maulseite - 10 mm
Schlüsselweite Ringseite - 10 mm
Länge - 175 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288183903
Sonepar Artikelnummer
120535752
Hersteller Artikelnummer
05020065001
Hersteller Typ
05020065001
Hersteller Artikel Nr.:
05020065001
Schlüsselweite Maulseite:
10 mm
Schlüsselweite Ringseite:
10 mm
Länge:
175 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
sonstige
Kopfbreite Maulseite:
23 mm
Kopfbreite Ringseite:
21.5 mm
Kopfhöhe Maulseite:
5.5 mm
Kopfhöhe Ringseite:
7.5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
92 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.092 kg


