WERA - Maul-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar, Joker Switch 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020067001
Schlüsselweite Maulseite - 12 mm
Schlüsselweite Ringseite - 12 mm
Länge - 250 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288183927
Sonepar Artikelnummer
120535754
Hersteller Artikelnummer
05020067001
Hersteller Typ
05020067001
Hersteller Artikel Nr.:
05020067001
Schlüsselweite Maulseite:
12 mm
Schlüsselweite Ringseite:
12 mm
Länge:
250 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
sonstige
Kopfbreite Maulseite:
26.3 mm
Kopfbreite Ringseite:
25 mm
Kopfhöhe Maulseite:
6.6 mm
Kopfhöhe Ringseite:
8.5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
112.6 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.113 kg


