WERA - Maul-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar, Joker Switch 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020071001
Schlüsselweite Maulseite - 16 mm
Schlüsselweite Ringseite - 16 mm
Länge - 290 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288184733
Sonepar Artikelnummer
120535758
Hersteller Artikelnummer
05020071001
Hersteller Typ
05020071001
Hersteller Artikel Nr.:
05020071001
Schlüsselweite Maulseite:
16 mm
Schlüsselweite Ringseite:
16 mm
Länge:
290 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
sonstige
Kopfbreite Maulseite:
35 mm
Kopfbreite Ringseite:
31.7 mm
Kopfhöhe Maulseite:
8.2 mm
Kopfhöhe Ringseite:
10.5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
194.8 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.195 kg


