WERA - Maul-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar, Joker Switch 18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020073001
Schlüsselweite Maulseite - 18 mm
Schlüsselweite Ringseite - 18 mm
Länge - 310 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288184757
Sonepar Artikelnummer
120535760
Hersteller Artikelnummer
05020073001
Hersteller Typ
05020073001
Hersteller Artikel Nr.:
05020073001
Schlüsselweite Maulseite:
18 mm
Schlüsselweite Ringseite:
18 mm
Länge:
310 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
sonstige
Kopfbreite Maulseite:
39.5 mm
Kopfbreite Ringseite:
34 mm
Kopfhöhe Maulseite:
9 mm
Kopfhöhe Ringseite:
11 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
251.57 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.252 kg


