WERA - Maul-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar, Joker Switch 19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020074001
Schlüsselweite Maulseite - 19 mm
Schlüsselweite Ringseite - 19 mm
Länge - 250 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288184764
Sonepar Artikelnummer
120535761
Hersteller Artikelnummer
05020074001
Hersteller Typ
05020074001
Hersteller Artikel Nr.:
05020074001
Schlüsselweite Maulseite:
19 mm
Schlüsselweite Ringseite:
19 mm
Länge:
250 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
sonstige
Kopfbreite Maulseite:
42 mm
Kopfbreite Ringseite:
34.7 mm
Kopfhöhe Maulseite:
9.5 mm
Kopfhöhe Ringseite:
11 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
270 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.168 kg


