WERA - Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig, Joker 1/2 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05073283001
Schlüsselweite Maulseite - 22 mm
Schlüsselweite Ringseite - 22 mm
Länge - 255 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288167385
Sonepar Artikelnummer
120616156
Hersteller Artikelnummer
05073283001
Hersteller Typ
05073283001
Hersteller Artikel Nr.:
05073283001
Schlüsselweite Maulseite:
22 mm
Schlüsselweite Ringseite:
22 mm
Länge:
255 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
1/2 Zoll
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
1/2 Zoll
Kopfbreite Maulseite:
27.3 mm
Kopfbreite Ringseite:
25 mm
Kopfhöhe Maulseite:
7 mm
Kopfhöhe Ringseite:
8.6 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
120.17 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.120 kg


