WERA - Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig, Joker 11/16 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05073286001
Schlüsselweite Maulseite - 22 mm
Schlüsselweite Ringseite - 22 mm
Länge - 310 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288167439
Sonepar Artikelnummer
120616159
Hersteller Artikelnummer
05073286001
Hersteller Typ
05073286001
Hersteller Artikel Nr.:
05073286001
Schlüsselweite Maulseite:
22 mm
Schlüsselweite Ringseite:
22 mm
Länge:
310 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
11/16 Zoll
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
11/16 Zoll
Kopfbreite Maulseite:
39 mm
Kopfbreite Ringseite:
33.8 mm
Kopfhöhe Maulseite:
9 mm
Kopfhöhe Ringseite:
11 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
261 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.261 kg


