WERA - Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig, Joker 3/4 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05073287001
Schlüsselweite Maulseite - 22 mm
Schlüsselweite Ringseite - 22 mm
Länge - 320 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288167446
Sonepar Artikelnummer
120616160
Hersteller Artikelnummer
05073287001
Hersteller Typ
05073287001
Hersteller Artikel Nr.:
05073287001
Schlüsselweite Maulseite:
22 mm
Schlüsselweite Ringseite:
22 mm
Länge:
320 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
3/4 Zoll
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
3/4 Zoll
Kopfbreite Maulseite:
42 mm
Kopfbreite Ringseite:
34.8 mm
Kopfhöhe Maulseite:
9.5 mm
Kopfhöhe Ringseite:
11 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
278.79 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.279 kg


