WERA - Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig, Joker 5/16 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05073280001
Schlüsselweite Maulseite - 22 mm
Schlüsselweite Ringseite - 22 mm
Länge - 220 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288167354
Sonepar Artikelnummer
120616153
Hersteller Artikelnummer
05073280001
Hersteller Typ
05073280001
Hersteller Artikel Nr.:
05073280001
Schlüsselweite Maulseite:
22 mm
Schlüsselweite Ringseite:
22 mm
Länge:
220 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
5/16 Zoll
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
5/16 Zoll
Kopfbreite Maulseite:
20 mm
Kopfbreite Ringseite:
18 mm
Kopfhöhe Maulseite:
5.5 mm
Kopfhöhe Ringseite:
7 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
72 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.072 kg


