WERA - Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig, Joker 5/8 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05073285001
Schlüsselweite Maulseite - 22 mm
Schlüsselweite Ringseite - 22 mm
Länge - 290 mm
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288167422
Sonepar Artikelnummer
120616158
Hersteller Artikelnummer
05073285001
Hersteller Typ
05073285001
Hersteller Artikel Nr.:
05073285001
Schlüsselweite Maulseite:
22 mm
Schlüsselweite Ringseite:
22 mm
Länge:
290 mm
Gekröpft:
Nein
Ratschenausführung:
Ja
Schlüsselweite Maulseite in Zoll:
5/8 Zoll
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
5/8 Zoll
Kopfbreite Maulseite:
35 mm
Kopfbreite Ringseite:
32.7 mm
Kopfhöhe Maulseite:
8.2 mm
Kopfhöhe Ringseite:
10.5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
200 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.200 kg


