WERA - Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, 6001 Joker Switch 4 Set 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020090001
Anzahl der Ringschlüssel - 0
Anzahl der Maulschlüssel - 0
Anzahl der Maulringschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288184139
Sonepar Artikelnummer
120535762
Hersteller Artikelnummer
05020090001
Hersteller Typ
05020090001
Hersteller Artikel Nr.:
05020090001
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
4
Anzahl der Ratschenringschlüssel:
0
Anzahl der Maulringratschenschlüssel:
4
Anzahl der Maulsteckschlüssel:
0
Anzahl der Rohrsteckschlüssel:
0
Anzahl der Doppelgelenksteckschlüssel:
0
Schlüsselweite:
10 .. 19 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.884 kg


