WERA - Micro Schraubendreher, 1572 ESD Micro D3LU1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05030084001
Schraubsystem - sonstige
Größe - 1
Gesamtlänge - 157 mm
Klingenlänge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288181206
Sonepar Artikelnummer
120616015
Hersteller Artikelnummer
05030084001
Hersteller Typ
05030084001
Hersteller Artikel Nr.:
05030084001
Schraubsystem:
sonstige
Größe:
1
Gesamtlänge:
157 mm
Klingenlänge:
40 mm
Klingendurchmesser:
2.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.013 kg


